{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung Arbeitsplatz | 750-1000 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | mechanisch | |
Plattenstärke | 40 mm | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 750 mm - 1.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 40 mm | |
Prinzip der Höhenverstellung | kompletter Aufbau | |
Höhenverstellung stufenlos | nein | |
Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eterlux-Belag | |
Belag Arbeitsplatte | Eterlux (Melamin / Phenolharz) | |
Belag-Stärke | 2,7 mm | |
Oberfläche Arbeitsplatte | Belag sehr kratzfest und hitzebeständig | |
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte | hellgrau | |
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion | nein | |
Gewicht | 60 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 920003 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197685148 |