{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.300 mm | |
Breite | 1.100 mm | |
Breite ohne Griff | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 970 mm | |
Einhängeraster | 50 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 100 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 200 kg | |
Material Rollen | abriebfester Gummilaufbelag | |
Gewicht | 32 kg | |
Produktart | Materialwagen |
Artikelnummer | 921820 1300 |