{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 60 mm | |
Länge | 2.000 mm | |
Tiefe | 350 mm | |
Ausladung | 250 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 50 kg | |
Einsatzbereich | Trägersäulen | |
Gewicht | 8 kg | |
Produktart | Konsole |
Artikelnummer | 923011 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197686114 |