{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 75 mm | |
Breite | 940 mm | |
Tiefe | 85 mm | |
Tragfähigkeit | 25 kg | |
Produktart | Trägerschiene |
Artikelnummer | 921829 | |
EAN / GTIN | 4045197276810 |