{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
Serie | Tool Point; Workstation | |
Höhe | 2.223 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Lochwand Höhe | 1.875 mm | |
Lochwand Breite | 481 mm | |
Gewicht | 82,5 kg | |
Produktart | Lochwand Aufsteller |
Artikelnummer | 922110 M | |
EAN / GTIN | 4045197712974 |