{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe ab Arbeitsplatte | 920 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
maximal mögliche Anzahl Ablageböden | 6 × Nr. 921812 | |
Tragfähigkeit | 250 kg | |
Gewicht | 66,6 kg | |
Produktart | Kanban-Grundmodul |
Artikelnummer | 921811 400 |