Ausführung:
Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10 % stufenlos mit Memory-Funktion). Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium. Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4.000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Lieferumfang:
Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 − 70 mm).
3,0m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.