Ausführung:
Spezielle Materialien und Beschichtungen ermöglichen eine kontrollierte Ableitung von Spannungen. Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächiger, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10% stufenlos mit Memory Funktion). Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4000 K. Mit 24 Leuchtdioden.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lichtquelle (LED Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Hersteller.
Lieferumfang:
Inklusive Tischklemme. Klemmbereich 0 – 70 mm. (Tischklemme nicht ESD-leitfähig). 3,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker. Inklusive ESD-Erdungsspiralkabel mit Anschluss 10,3 / 10, 3 mm.