Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ESD-Knotenblech für Fußteil Set 4-teilig

Artikel-Nr.: 927425
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Knotenblech

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927425
EAN / GTIN 4045197741622

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet.

Verwendung:

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Fußteile.

Lieferumfang:

Set à 4 Stück. Inklusive Schrauben.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

An der Innenseite der Fußteile sind die Bohrungen zur Befestigung des Knotenbleches bereits vorhanden.