{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 20 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 100 mm | |
Nutzbreite | 920 mm | |
Nutztiefe | 610 mm | |
passend für Workstation Rahmenbreite | 1.000 mm | |
Einsatzbereich | Materialwagen | |
Gewicht | 9 kg | |
Produktart | Ablageboden |
Artikelnummer | 921822 1000 |