Ausführung:
Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte Eluplan; Kunststoffbelag mit hellgrau-marmorierter, abrieb- und schlagfester Oberfläche auf Massivholzplatte. Der Belag ist antistatisch, resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit lichtgrauem ABS-Umleimer.
Schubladenblock 430 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Schubladenblöcke können wahlweise rechts, links oder in der Mitte der Werkbankplatte montiert werden. Bei Plattenlänge 1500 mm können 2 − 3 Blöcke, bei Plattenlänge 2000 mm können 3 − 4 Blöcke angebracht werden (abhängig von der Blockbreite). Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste ausziehbar bis 90 %. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung.
Fußteile aus Stahlblech gekantet (80 mm breit), mit Querverstrebungen.
Rückwände aus Stahlblech gekantet, 25 mm hoch.
Lackierung:
Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.
Hinweis:
Zubehör siehe Nr.
933910 − 933990, Einteilungsmaterial Nr.
960030 −
960180, Aqurado-Ordnungssystem Nr.
960900 − 961500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.