• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lochblech-Rückwand 1100

Artikel-Nr.: 938021 1100
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 481 mm
Breite 1.020 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 1100
Lochwand Ausführung einseitig
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 938021 1100

Beschreibung

Ausführung:

Ständer aus Stahlblech 40×40 mm zum Aufschrauben auf Arbeitsplatten. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör der Module Nr. 920205 – 920240; 920275; 920278; 923400 – 923620; 923779 – 923815; 923200923240 nicht einhängbar.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb