{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 930 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg | |
Plattenstärke | 30 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-H | |
Höhe | 930 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.100 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 30 mm | |
Unterbau Breite | 1.030 mm | |
Unterbau Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ Bockrolle | 160 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 160 mm | |
Material Rad | Vollgummi | |
Anzahl Schubladen | 1 | |
Anzahl Fachboden höhenverstellbar | 1 | |
Anzahl Tür | 2 | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
ComfortClose | nein | |
Stoßfänger | nein | |
Schiebegriff | nein | |
absenkbar | nein | |
Laufbelag spurlos | ja | |
Gewicht | 95 kg | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 934610 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197483850 |