Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Umweltschrank mit Vollblech-Flügeltüren

Artikel-Nr.: 980090
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Beschreibung

Ausführung:

Türen seitlich mit Lüftungsschlitzen versehen, durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Verzinkte Auffangwanne nach StawaR flüssigkeitsdicht verschweißt. Tragfähigkeit 100 kg. Höhenverstellung im 20-mm-Raster möglich. Auffangvolumen 22 Liter (20 mm unter dem Wannenrand).

Verwendung:

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, giftigen und wassergefährdenden Chemikalien in Arbeitsräumen.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schrank nicht zur Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten geeignet! Lagerung nach WHG § 19. Wannen gemäß der ÜHP gemäß Bauregelliste nach der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).