Ausführung:
Türen seitlich mit Lüftungsschlitzen versehen, durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Verzinkte Auffangwanne nach StawaR flüssigkeitsdicht verschweißt. Tragfähigkeit 100 kg. Höhenverstellung im 20-mm-Raster möglich. Auffangvolumen 22 Liter (20 mm unter dem Wannenrand).
Verwendung:
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, giftigen und wassergefährdenden Chemikalien in Arbeitsräumen.
Norm:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).
Lackierung:
Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Schrank nicht zur Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten geeignet! Lagerung nach WHG § 19. Wannen gemäß der ÜHP gemäß Bauregelliste nach der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).