Ausführung:
Korpus und Türen aus 0,9-mm-Stahlblech, Aufnahme von verzinkten Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit
Stiftzylinderschloss verschließbar. Putzmittelgehäuse zum Einhängen B×T×H 453×368×1120 mm. Fachbodenbelastbarkeit 25 kg. Lochung am Putzmittelgehäuse zur
Aufnahme von Haken und Haltern ab Nr.
963001 geeignet.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr.
956000 −
956785 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.