Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Günzburger Steigtechnik Stufen-Stehleiter Holz, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×4 – 2×6

Artikel-Nr.: 966057
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Beschreibung

Ausführung:

Holme und Stufen (85 mm tief, geriffelt) aus astfreier Kiefer. Verzapfte Stufen- / Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche. Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten. Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl. Rutschsicherer Leiterschuh und praktischer Eimerhaken. Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch. Stufenabstand 230 mm, Leiterneigung 70°.

Norm:

DIN EN 131.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb