Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Easyfix Schlauchhalter 300 mm

Artikel-Nr.: 963123 300

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 370 mm
Rohr-⌀ 30 mm
Produktart Schlauchhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963123 300

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchhalter für Spiralschläuche z.B. der Druckluftpistole geeignet. Ebenso hervorragend geeignet zum Aufbewahren von Papierrollen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Easyfix"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb