Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Easyfix Gewindebohrerhalter 3-12

Artikel-Nr.: 963106 3-12

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 76 mm
Breite 220 mm
Tiefe 74 mm
Produktart Gewindebohrerhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963106 3-12

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung von 21 Gewindebohrern und einem Windeisen in 2 Reihen. Besonders geeignet für Lehrwerkstatt. Mit Größenangaben. Auch stehend auf einer Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Easyfix"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb