• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
Art-Nr.: 960015 GP11

GARANT electronic locking system G-ELS GP11

Hersteller: GARANT
Werbepreis gültig bis 31.07.2018

GARANT electronic locking system G-ELS GP11

Sofort lieferbar
Stückpreis
201,11 €
Nettopreis: 169,00 €
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen GARANT G-ELS. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken
Mehr aus der Kategorie Sortimentsabrundung
Mehr von GARANT

Produktbeschreibung

Ausführung:

Intelligenter, sicherer und schneller Zugriff auf Ihre Werkzeuge mit dem G-ELS. Ergonomische und angenehme Haptik durch 2K Griff-Einlage. Kristallklares, hell leuchtendes OLED-Display mit  hohem Kontrast. Bis zu 20.000 Schließzyklen mit einer Batterie möglich.
Nachrüstbar in GARANT Betriebseinrichtungen ab Baujahr 2006.
TAG-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card TAG das Schloss in diesem Modus und verwenden Sie GARANT Tags um das Schloss zu öffnen oder zu schließen.
PIN-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card PIN das Schloss in diesen Modus und verwenden Sie Ihren Pin-Code um das Schloss zu öffnen oder zu schließen. Für den Pin-Code sind die Zahlen 1 – 4 möglich (z.B. 2 3 1 4).
Es lässt sich ein 4-stelliger Pin (256 verschiedene Möglichkeiten) oder ein 6-stelliger Pin (4096 verschiedene Möglichkeiten) eingeben.
Das Schloss ist ausgestattet mit einem kapazitativen Touchfeld. Zur besseren Sichtbarkeit ist das Touchfeld bei Bedienung von hinten beleuchtet.

Hinweis:

Die Größe des G-ELS-Schlosses ist abhängig vom Schrank-Typ aufgrund der Schließ-Mechanik (z.B. 960015 Gr. GP11 entspricht Flügeltürenschrank). Ihr Betriebseinrichtungs-Fachberater ermittelt für sie die benötigten Varianten. Bei Erstbestellung muss eine Admin Card mitbestellt werden.
Bereits mit der Admin Card aktivierte und somit personifizierte Schließsysteme sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Batteriebetrieb nur mit Batterien der Hoffmann Group. Batterien und Ersatzteile sind über Hoffmann Group erhältlich.

Technische Daten

Tiefe
33 mm
Länge
123 mm
Höhe
37 mm
Displayart
OLED 
Batterielebensdauer
20.000 Schließzyklen