Art.-Nr.: 965313 BLACK
Rabatt

Arbeitsdrehstuhl ESD mit Gleiter und Fußring, hoch BLACK

Marke: BIMOS
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Tragfähigkeit Stuhl 120
elektrische Isolierung EGB/ESD

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 06.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis 470,05 €
258,53 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 217,25 €
BLACK
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Lagerräumungsverkauf. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Kunstlederbezug, komfortabel und weich. Abwaschbar und pflegeleicht.
Fußkreuz aus poliertem Aluminium.
Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl
120 kg
elektrische Isolierung
EGB/ESD
Sicherheitszertifikat
GS TÜV Rheinland
Serie
Work-Tec
Sitzbreite
460 mm
Sitztiefe
470 mm
Rückenlehne Höhe
580 mm
Höhenverstellung Bereich
590 mm - 860 mm
Farbe Sitzmaterial
schwarz
Gewicht
15,5 kg
Produktart
Arbeitsstuhl hohe Sitzhöhe

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb