{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 60 kg | |
Breite | 994 mm | |
Tiefe | 352 mm | |
Stärke | 30 mm | |
Einsatzbereich | Fachbodenschrank | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; gerader Fachboden | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 954011 | |
EAN / GTIN | 4045197179555 |