Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Zusatzfachboden

Artikel-Nr.: 954010
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 80

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 80 kg
Breite 944 mm
Tiefe 382 mm
Stärke 30 mm
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954010
EAN / GTIN 4045197179548

Beschreibung

Passend für:

Flügeltürschrank Nr. 954000 Gr. 1950/A.

Hinweis:

Bei Nachbestellungen bitte das Baujahr des Schrankes angeben. Ab Januar 2010 leichte Änderung der Ausführung.