• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Systemschrank mit Vollblech-Schiebetüren

Artikel-Nr.: 956060
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme von Schubladen, Fachböden etc. im 20 mm-Raster möglich. Basis- und Aufsatzschränke sind mit entspr. Lochungen ausgerüstet für Verschraubung untereinander, Nachrüstung mit Fahreinheit (bis 1200 mm Höhe) oder Wandbefestigung.
  • Türen mit Sicherheitskantungen, verstärkt und verwindungssteif, als Flügeltür oder Schiebetür erhältlich als Vollblechausführung oder mit Sichtfenster aus Polycarbonatscheibe. Bei Verwendung ohne Türen kann der Schrank auch als offenes Regal genutzt werden.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln in Schiebegriff integriert. Auf Anfrage können Schließanlagenschlösser mit Sicherungsschein gegen Aufpreis geliefert werden.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu Systemschränken siehe Nr. 957000957100.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb