Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schrank ohne Türen

Artikel-Nr.: 954120
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus 0,9 mm Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nähere Informationen über Schließungen siehe Nr. 960000960020.
Ohne Türen, als offener Regalschrank.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.