Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Regalschrank ohne Türen 1000

Artikel-Nr.: 954620 1000
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 275 mm
Nutzhöhe 840 mm
Anzahl Fachboden 0
Schrank-Fronten offen
Produktart Regalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954620 1000
EAN / GTIN 4045197179692

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Ohne Türen, als offener Regalschrank.
Ohne Fachböden und ohne Sichtlagerkästen.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.
  • Einzelne Fachböden siehe Nr. 954750 / 4755.