{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nutzhöhe | 85 mm | |
Nutzbreite | 560 mm | |
Nutztiefe | 275 mm | |
Laptopfach Höhe innen | 85 mm | |
Laptopfach Breite innen | 560 mm | |
Laptopfach Tiefe innen | 275 mm | |
in Schrankaufsatz eingebaut | nein | |
Handballenauflage | nein | |
Material Ablageplatte | Bambus | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Produktart | Laptopfach |
Artikelnummer | 951018 | |
EAN / GTIN | 4045197725592 |