{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Höhe | 1.850 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 520 mm | |
je Abteil Nutzhöhe | 200 mm | |
Anzahl Fächer | 7 | |
Gewicht | 76 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Akkuladeschrank |
Artikelnummer | 953530 7/DE |