Ausführung:
Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit Vertikalauszügen, aus Stahlblech gekantet mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie im Teil 96. Lochwände im 50-mm-Raster verstellbar. Teleskopschienengeführte Lochwand, Tragfähigkeit der einzelnen Lochwand 80kg.
Nutzfläche des Vertikalauszugs Tiefe×Höhe 635×1650 mm ≙ 2,1 m2 Nutzfläche pro ausziehbarer Wand (2Seiten). Mit Einzel-Auszugssicherung.
Lackierung:
Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.