Ausführung:
Abteilbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.
Mit hochwertigen Stiftzylinderschloss.
Ausführung - Bild:
Belüftungskonzept –
Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil.
Die Luftzufuhr bei Sockelschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.
Norm:
DIN 4547
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.