Art.-Nr.: 942580
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
143,39 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 120,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Materialstärke 0,9
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktbeschreibung

Ausführung:

Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür Großraum- und Schwerlastschränke.
Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Passend für:

Schränke Nr. 941045 – 941077, Nr. 942345 – 942367, Nr. 942745 – 942767, Nr. 942845 – 942867.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Schubladen nicht geeignet für Flügeltürenschränke.