Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch Lichtgrau

Artikel-Nr.: 998521
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 25

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektromotorischer Höhenverstellung mittels Bedienelement mit LED-Anzeige.
Grundkonstruktion aus verschraubtem Stahlgestell, Quadratrohr 70 × 70  mm. Gestell ist im gesamten Beinbereich traversenfrei, dadurch Unterfahrbarkeit mit Rollcontainern bis Höhe 680 mm. Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung 50 mm /sec. Geräuschentwicklung unter 50 dB. Kufen mit Flachprofil, leichte Bogenform, Breite 90 mm. Kufen mit Verstellgleiter für 15 mm Höhenausgleich. Inklusive Auffahrschutz durch Widerstandsmessung.
Melamin-Tischplatte mit lichtgrauer Oberfläche.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion.

Lackierung:

Grundkonstruktion Metallgrau pulverbeschichtet.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb