{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 120 kg | |
Fachboden Stärke | 38 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Regalhöhe | 1.000 mm | |
Fachboden Breite | 975 mm | |
Fachboden Tiefe | 975 mm | |
Fachboden Stirnseite (Maß A) | 777 mm | |
Fachboden Tiefe (Maß B) | 900 mm | |
Anzahl Fachboden | 3 | |
passend für Regalanschluss Tiefe | 400 mm | |
maximale Feldlast | 900 kg | |
Regal benötigt Anschlussregale für Aufbau | ja | |
Ecklösung als Alleinstellung | nein | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Eckverbindung |
Artikelnummer | 990240 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197516893 |