Ausführung:
Auszugboden mit 3-seitigem Abrollrand (35 mm hoch) und praktischem Schiebegriff. Einbau im 50-mm-Raster möglich. Der Auszugboden kann auch hinter einem Flügeltürensatz eingebaut werden. Einzelauszugssperre − durch Einfahren des Auszugbodens in die Laufschiene. Zusätzlich erfolgt seitliche Verriegelung durch Bolzen in die Laufschienen. Diese Verriegelung greift im eingeschobenen Zustand. Lösen der Verriegelung durch Ziehen eines Griffes unter dem Schiebegriff (Einhandbedienung). Im komplett ausgefahrenen Zustand verriegelt der Auszugboden erneut in den Laufschienen (Doppelverriegelung). Kranbeladung in ausgezogenem Zustand ist möglich, da der Auszugboden verriegelt ist. Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Auszugböden werden mit Tragkraftetiketten geliefert.
Lackierung:
Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Ablageplatte Buche Multiplex Nr.
993170 kann in den Auszugboden eingelegt werden.