Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akustik-Trennwand

Artikel-Nr.: 998570

Beschreibung

Ausführung:

Akustisch wirksame Tischtrennwand bietet Schallschutz, Sichtschutz und Organisationsfläche. Trennwand ist pinnbar.
Befestigung an allen rechteckigen Tischen mittels Tischklemme möglich. Tischnahe Befestigung eines Organisationsprofils bietet eine hohe Stabilität. Die Trennwand wird in das Organisationsprofil gesteckt.
Farbe: Trennwand hellgrau, Organisationsprofil metallgrau.

Norm:

Schallschutzprüfung nach DIN EN ISO 354:2003. Schallabsorptionskoeffizient αw = 0,90 (entspricht Absorptionsklasse A) nach DIN EN ISO 11654:1197.

Passend für:

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb