Ausführung:
Verzinktes Kragarmregal zur Materialbereitstellung und Lagerung von leichten und sperrigen Materialien. Kragarmkonsolen lassen sich mit einer Einsatzschräge von 10° einhängen. Bestückung mit Arretierungsstiften, Fachböden und Lagerwannen möglich. Spielfreies Einhängen von 2 Traversen je Regalfeld erhöht die Stabilität. Sockelboden mit Nivellierausgleich. Mit Rahmenverbinder Nr.
991635 auch beidseitiger Aufbau möglich.
Beschreibung:
Aufbaumaße:
Grund- und Anbauregal: lichte Breite bzw. Breite Fachboden: 994 mm, Ständerbreite: 31 mm.
Es können beliebig viele Anbauregale an das Grundregal angebaut werden, damit ergeben sich folgende mögliche Regalbreiten:
1056 mm = 1 Grundregal; 2081 mm = 1 Grundregal + 1 Anbauregal; 3106 mm = 1 Grundregal + 2 Anbauregale; 4131 mm = 1 Grundregal + 3 Anbauregale
Bestückung:
Anzahl Kragarm-Tiefe 400 mm: 2
Anzahl Kragarm-Tiefe 500 mm: 2
Lieferumfang:
1 Regalständer mit Fuß, 2 Traversen, 1 Sockelboden mit 2 Nivelliersockeln, 1 × Kreuzstreben, 4 Kragarme.
Hinweis:
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
- Lieferung ohne Montage.