Art.-Nr.: 990462
Jahresend-Aktion
Aktion
Rabatt
Werbepreis gültig bis 31.12.2021
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
Lieferbar in 4-6 Wochen
Lieferbar in 6-8 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis 185,64 €
ab 
182,07 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 153,00  €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Fachboden Stärke 40
Höhenverstellung im Raster 53
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt

Produktbeschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.
Feldlast: 1900 kg je Feld.

Hinweis:

  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.
  • Lieferung ohne Montage.
  • Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.