{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Fachboden Stärke | 40 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 53 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.313 mm | |
Fachboden Breite lichtes Maß | 1.282 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 150 kg | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990465 2281/1300 | |
Herstellernummer | 6671029 |