{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 75 % | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Höhe | 875 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 980 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 540 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 530 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 390 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Schubladen | 5 | |
Anzahl Fachboden fest | 2 | |
Material Arbeitsplatte | Bambus | |
ComfortClose | nein | |
Stoßfänger | nein | |
Schiebegriff | nein | |
absenkbar | nein | |
Gewicht | 55 kg | |
Konfigurator relevant | nein | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 916340 5 |