Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.
Passend für:
Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von
20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr.
923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).
Lieferumfang:
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Nr.
669025 Gr. 0; 1: je 1 St.
Pinzette stumpf Nr.
727550 Gr. N: 1 St.
Feinmechanikerzange Nr.
716100 Gr. 125: 1 St.
Hartschaum Einsatz leer Nr.
915500 Gr.
915365: 1 St.
Feinmechaniker-Seitenschneider Nr.
725390 Gr. 110: 1 St.
Pinzette spitz Nr.
727520 Gr. N: 1 St.
Uhrmacher-Lupe Nr.
490702 Gr. 10: 1 St.
Pinzette abgewinkelt Nr.
727600 Gr. N: 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher Nr.
669005 Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: je 1 St.