Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehturm leer

Artikel-Nr.: 913635

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.600 mm
880 mm
Tragfähigkeit 480 kg
Einsatzbereich Kleinteilemagazin
Produktart Drehturm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 913635

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech, stahlblau lackiert. Zur Aufnahme von 12 Schubladenmagazinen Nr. 913630 Gr. 6 bis Gr. 24.