Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehturm leer

Artikel-Nr.: 913615

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.760 mm
680 mm
Tragfähigkeit 480 kg
Einsatzbereich Kleinteilemagazin
Produktart Drehturm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 913615

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech, stahlblau lackiert.
Zur Aufnahme von 12 Schubladenmagazinen Nr. 913610 Gr. 8 − 60.