{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Material | verzinkt | |
Typ | 800 | |
passend für Regal Tiefe | 800 mm | |
Tragfähigkeit je Paar | 1.352 kg | |
Einsatzbereich | Palettenregal | |
Produktart | Tiefenauflage |
Artikelnummer | 991411 800 | |
Herstellernummer | 16141-55-N |