Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spanplatte Tiefe 800 mm

Artikel-Nr.: 991420

Beschreibung

Ausführung:

Spanplatte 38 mm stark, inklusive Z-Blech (gegen Verschieben der Spanplatte).

Verwendung:

Zur Lagerung loser Teile. Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

Passend für:

Holmtiefe 50 mm.

Hinweis:

Spanplatte mit Z-Blech für 2700 mm Holmlänge, 50 mm Holmtiefe und Regaltiefe 1100 mm finden Sie unter Nr. 991425 im Hauptkatalog Band 3.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    passend für Holmlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb