Ausführung:
Rahmenprofile mit Fachwerkaussteifung. Massive Fußplatten übertragen die Belastung auf den Boden. Lieferung inklusive 4 Bodenanker je Rahmen.
Beschreibung:
Aufbaumaße:
Gesamtlänge des Regals:
Für Ständerrahmen S610-N und S620-N: Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm.
Für Ständerrahmen S625-N und S635-N: Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm.
Passend für:
Palettenregale bis Baujahr 07/2018.
Lackierung:
Ähnlich RAL 5017 verkehrsblau pulverbeschichtet.
Hinweis:
Die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp. Siehe dazu Belastungstabelle.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.