{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 110 mm | |
Länge | 1.420 mm | |
passend für Typ | 1500 | |
Einsatzbereich | Trägersäulen | |
Produktart | Verstrebung |
Artikelnummer | 933930 1500 |