{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade | 1/3 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Breite | 176 mm | |
Tiefe | 383 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 0 | |
Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 916739 0 | |
EAN / GTIN | 4045197657817 |