Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz Montage-Sortiment 29

Artikel-Nr.: 916888 29
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 2/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 2/3
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 352 mm
Tiefe 383 mm
Anzahl der Werkzeuge 29
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916888 29
EAN / GTIN 2050001817846

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr. 923210 Gr. 176) oder 2/3 (352×383×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT und HOLEX Werkstattwagen 470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit Teilauszug-Schubladen nur bedingt geeignet.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 916888 Gr. 0: 1 St.
HOLEX Ring-Maulschlüssel verchromt
Nr. 613950 Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
HOLEX Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640220: 1 St.
HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 130: 1 St.
HOLEX Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641620: 1 St.
HOLEX Schraubendreher, Schlitz Nr. 660700 Gr.5,5 ; 7: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668400 Gr. 1; 2: je 1 St.
HOLEX Vanadium Kombizange Nr. 703000 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706150 Gr. 250: 1 St.
6-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642220 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb