Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachbodenmodul 1000

Artikel-Nr.: 957018 1000
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Breite 998 mm
Tiefe 226 mm
Stärke 40 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Einsatzbereich Fachbodenschrank
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; modularer Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957018 1000

Beschreibung

Verwendung:

Ein Universal-Aufnahmenpaar kann bis zu 2 Fachbodenmodule aufnehmen.

Passend für:

Systemschränke Nr. 956000956785.

Lackierung:

Universalaufnahmen lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, Fachboden verzinkt.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb