Werkstattplaner

Artikel-Nr.: 974600
ab 
Netto: 577,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Plantafelsystem mit 55 mm anthrazitfarbenem Sichtrahmen und offenen Bahnen zur Aufnahme von Auftragstaschen Nr. 974602 im Format A4 hoch. Die Kopfzeile enthält einen Einteilungsstreifen, beschriftet mit dem Wort „Name“, einer Zeiteinteilung von 7 – 17 Uhr und „Endkontrolle“, und verschafft damit einen Überblick über die aktuellen Abläufe. Auf Anfrage ist die Kopfzeile auch in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Die seitlich anzubringenden Namensschilder unterstützen ebenfalls die Übersichtlichkeit und ermöglichen eine optimale Zuordnung.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"